Rehlko - GROUPE ELECTROGENE Rehlko DIESEL 10000 A XL STAND-BY RCD AVEC DIFFERENTIEL - DIESEL 10000 A XL STAND-BY RCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de combustible - diesel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3499231921081
Réf. Sonepar
00316192108
Réf. Fournisseur
DIESEL 10000 A XL STAND-BY RCD
Marque
Rehlko
type de combustible:
diesel
GROUPE ELECTROGENE KOHLER DIESEL 10000 A XL STAND-BY RCD - Gasoil - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 9 kW - Réservoir : 35 L - Autonomie : 16,7 H
Les Atouts de l'article:
Groupe garanti 3 ans
Les Atouts de la gamme:Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.
Les Atouts de l'article:
Groupe garanti 3 ans
Les Atouts de la gamme:Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.


