Rehlko - GROUPE ELECTROGENE Rehlko TECHNIC 10000 A C5 RCD AVEC DIFFERENTIEL - TECHNIC 10000 A C5 RCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de combustible - essence
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3499231920985
Réf. Sonepar
00316192098
Réf. Fournisseur
TECHNIC 10000 A C5 RCD
Marque
Rehlko
type de combustible:
essence
GROUPE ELECTROGENE KOHLER TECHNIC 10000 A C5 RCD - Essence - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 10,3 kW - Réservoir : 35 L - Autonomie : 7 H
Les Atouts de l'article:
Protection différentielle incluse
Les Atouts de la gamme:Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.
Les Atouts de l'article:
Protection différentielle incluse
Les Atouts de la gamme:Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.