RODIGAS - SUPANV150ABL support mural avec barre niveau 800x550mm charge maxi 140 kg - 051002-000055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
800...800 mmprofondeur:
550...550 mmSpécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 800...800 mm
profondeur - 550...550 mm
charge maximum supportée - 140 kg
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8033609433360
Réf. Sonepar
08292943336
Réf. Fournisseur
051002-000055
Réf. Commerciale
RODIGAS
matériau:
acier
largeur:
800...800 mm
profondeur:
550...550 mm
charge maximum supportée:
140 kg
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
numéro RAL:
9002
Les Atouts de l'article:
Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager et système de mise au niveau; confectionné en boite dotée d’accessoires pour l’installation et l’ancrage pour unités extérieures de climatisation mono et multi-split et pompe de chaleur
Les Atouts de la gamme:
- peinture à résines époxy- Ral 9002
- vis M6x70 8.8 à haute résistance
- pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d’ancrage à paroi et système de mise au niveau
Quelques mots du fabricant :
Le Best-seller!