fin de vie

Sarlam - Hublot Chartres detecteur IP54 IK07 D296mm polycarbonate E27 a equiper - blanc - 516570

LEGRAND
CopieCopie
Sarlam - Hublot Chartres detecteur IP54 IK07 D296mm polycarbonate E27 a equiper - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance du système - 53 W

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3292295165701

Réf. Sonepar

00041516570

Réf. Fournisseur

516570

Réf. Commerciale

Sarlam

température de couleur:

2700...2700 K

puissance du système:

53 W

flux lumineux utile:

700 lm

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse fournie:

Non

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...40 °C

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation en fonction de la commande:

Non

variation DSI:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

296 mm

diamètre externe:

296 mm

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Oui

puissance de lampe acceptée:

53...53 W

finition du paralume:

sans

appareillage:

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

avec détecteur crépusculaire:

Oui

adapté à une suspension:

Non

longueur:

296 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

lampe à incandescence

montage en ligne continue possible:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

tension nominale (Un):

220...240 V

Hublot Chartres détecteur IP54 IK07 Ø296mm polycarbonate E27 à équiper - blanc

Les Atouts de la gamme:

NS