Sarlam - SPO-IP21-2X26WEL-OPAL-A/LP-BC - 524430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
source lumineuse fournie - Oui
douille - G24q-3
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3292295244307
Réf. Sonepar
00041524430
Réf. Fournisseur
524430
Réf. Commerciale
Sarlam
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
G24q-3
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
0...0 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
largeur:
340 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
longueur:
340 mm
diamètre externe:
340 mm