Schneider Electric - Acti9 Active iC60 module détecteur arc différentiel 30mA ASI connecté 2P 25A - A9TYAE225


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 25 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481906090
Réf. Sonepar
01887190609
Réf. Fournisseur
A9TYAE225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
courant nominal:
25 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
230...230 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
puissance dissipée:
1.16 W
Les Atouts de l'article:
Ce module complémentaire Acti9 Active VigiARC iC60 permet de détecter les défauts d'arc et protège contre les courants résiduels. Ce module dispose de 2 pôles protégés. La temporisation de la protection différentielle est instantanée. Il peut être associé à n'importe quel disjoncteur miniature Acti9 iC60 de courant nominal 6A à 25A et de courbe B ou C. Les produits Acti9 Active communiquent avec la passerelle EcoStruxure Panel Server Entry, Universal et Advanced. Son système de pré-alarme empêche toute surcharge, fuite à la terre et surtension. Il peut également mesurer la tension, le courant et la puissance. Ses 2 indicateurs VisiTrip réduisent le temps d'intervention en indiquant le circuit défectueux et le type de défaut. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1.
Quelques mots du fabricant :
- Protection tout-en-un en format compact
- Diagnostic facilité grâce à une LED
- Être informé avant que le défaut ne se produise avec la fonction intégrée Prealarms
- Fournit des mesures d'énergie, de tension, de courant et de puissance