Schneider Electric - Acti9 C120H Disjoncteur Modulaire 1P 100 A, courbe C, 15 kA - A9N18447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
1nombre de pôles protégés:
1Spécificités essentielles
- nombre de pôles (total) - 1 
- nombre de pôles protégés - 1 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A 
- caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C 
- pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Acti9 C120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480380181
Réf. Sonepar
01887038018
Réf. Fournisseur
A9N18447
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
15 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
415 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
15 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
15 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
4.5 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...50 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur Acti9 C120H est un disjoncteur miniature (MCB) multistandard basse tension. Ce disjoncteur dispose d'un pôle protégé. La capacité de coupure de court-circuit nominale Icu peut atteindre 15kA entre 220VCA et 240VCA, conformément à la norme CEI/EN 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle IEC/EN 60898-1 et à la norme résidentielle IEC/EN 60947-2. Il protège contre les courts-circuits et les surcharges, contrôle et isole. La bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'effectuer des travaux en toute sécurité sur le circuit aval. Son mécanisme de fermeture rapide améliore sa durée de vie. L'offre Acti9 C120 est dédiée aux bâtiments industriels et tertiaires. Il dispose d'une endurance électrique allant jusqu'à 5000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 380VAC et 415VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. Sa classe de limitation 3 (selon la norme CEI/EN 60947-2) améliore le coût de protection des circuits en aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 3 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Il est classé IP20 (bornes, selon la norme IEC 60529). La température de fonctionnement est comprise entre -30°C et +60°C. La température de stockage entre -40°C et +70°C.
Quelques mots du fabricant :
- Aptitude au sectionnement industriel selon les normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60898-1
- Permet de combiner la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
- Possibilité d’ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et dispositif différentiel résiduel (Vigi)
- Installation plus rapide, plus efficace et plus flexible de l'appareil grâce au peigne


