Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 3P - 100A - 12 modules de 18mm - A9XPH312
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur en nombre de modules:
12Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480485046
Réf. Sonepar
01887048539
Réf. Fournisseur
A9XPH312
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
220 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce peigne à dents Acti9 est un jeu de barres horizontal découpable en 12 modules pour Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il est adapté aux installations 3L. Le type est L1L2L3 (Ligne). Ce peigne convient pour 4 appareils (3P). Il dispose de 12 modules de 18mm. La section transversale des broches est de 16mm². Il offre un type de connexion électrique PIN. Il dispose de 3 phases et de 3 pôles. Le courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C est de 100A. Le courant de court-circuit Isc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. Il dispose d'une tension d'isolation nominale Ui de 500VAC. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 415VAC. La couleur de l'appareil est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est autoextinguible à 960°C en 30 s. Il est conforme aux normes CEI 60947-7-1 et CEI 61439-2.



