Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 3P - 100A - 24 modules de 18mm - A9XPH324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur en nombre de modules:
24Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- nombre de phases - 3 
- largeur en nombre de modules - 24 
- courant permanent nominal (Iu) - 100 A 
- longueur - 430 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480485053
Réf. Sonepar
01887048540
Réf. Fournisseur
A9XPH324
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
24
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
430 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
8
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce peigne horizontal sécable 24 modules convient à Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il convient aux installations 3L. Le type est L1L2L3 (Liaison). Il est adapté à 8 appareils (3P). La section des broches est de 16mm2. Il dispose d'une connexion électrique PIN. Il dispose de 3 phases et de " pôles. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 100A. Le courant de court-circuit Icc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension assignée d'emploi est de 415VCA. Il est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30s. Il est conforme à la norme EN/IEC 61439-1.
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'alimenter un groupe de disjoncteurs
- Compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric



