Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne de raccordement à dents - 3P - 100A - 20 modules de 18mm - A9XPH320
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles:
3largeur en nombre de modules:
20Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 20
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481160096
Réf. Sonepar
01887116009
Réf. Fournisseur
A9XPH320
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
20
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
360 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui



