Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne de raccordement à dents - 3P - 100A - 6 modules de 18mm - A9XPH306
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles:
3largeur en nombre de modules:
6Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 6
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480747953
Réf. Sonepar
01887074795
Réf. Fournisseur
A9XPH306
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
6
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
220 mm
section transversale:
0 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
2
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui




