Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - peigne - 4P - 125A - 24 modules - 16x27mm - 14814

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

nombre de phases:

3
Voir les options disponibles1

largeur en nombre de modules:

24
Voir les options disponibles22

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 24

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • longueur - 432 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430148142

Réf. Sonepar

00003014814

Réf. Fournisseur

14814

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

24

courant permanent nominal (Iu):

125 A

longueur:

432 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P+N - 4 voies 3P+N - Ie 125A 40°C - Ue 500 V CA - 24 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 27mm - gris anthraciteRAL 7016 )

Les Atouts de l'article:

Ce peigne de connexion Acti9 est un jeu de barres découpable horizontal. Il dispose de 24 modules de 18mm. Il est adapté aux installations (Neutre, Ligne). Le type de distribution est (N, L1, L2, L3). Il convient pour 4 appareils 3P+N. La distance entre appareils est de 108mm.