Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 300mA - A - A9CR5263

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 300mA - A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481489487

Réf. Sonepar

01887148948

Réf. Fournisseur

A9CR5263

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

3

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

45 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 300mA - A - H106mmxL54mmxP82mm - IP20 - gris - protection : réenclencheur - 6 pas de 9mm - montage sur rail DIN 35mm