Non retournable

Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 25A - 300mA - A - A9CR5225

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 25A - 300mA - A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • sélectif - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481489463

Réf. Sonepar

01887148946

Réf. Fournisseur

A9CR5225

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

A

sélectif:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

rail DIN

type retardé de courte durée:

Non

pouvoir de coupure nominal:

0.63 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50 Hz

dispositifs auxiliaires intégrés:

autre

dispositifs auxiliaires montés en usine:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

45 mm

pays de fabrication:

PORTUGAL

Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2 pôles - 25 A - sensibilité 300mA - type A - Montage sur rail DIN

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric