Schneider Electric - Andivandale - Plaques de finition - 2 postes - 480260

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Andivandale - Plaques de finition - 2 postes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

4
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2

couleur:

argent
Voir les options disponiblesaluminium

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - métal

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042811067564

Réf. Sonepar

01887106756

Réf. Fournisseur

480260

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

métal

couleur:

argent

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

4

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

95 mm

hauteur:

166 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

Antivandale - Plaque de finition - 2 postes - Anti-vandalisme - H90mmxL163mmxP12mm - IP20 - aluminium - mat