Schneider Electric - AR1 - repère encliquetable - jaune - caractère 6 - AR1MA016

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 0...0 mm

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110574081

Réf. Sonepar

00002057408

Réf. Fournisseur

AR1MA016

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

0...0 mm

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

AR1 - repère encliquetable - jaune - caractère 6

Quelques mots du fabricant :

  • Embouts de câble marquables pour produits TR Linergy
  • Repères pour extrémités de câble DZ5CA ou étiquettes clipsables
  • Les extrémités de câble marquables facilitent l'installation du câble dans tout type d'application
  • Inutile d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles
  • Marqueurs AR1 disponibles pour les symboles, lettres et chiffres spéciaux en 10 couleurs différentes