Schneider Electric - AR1 - repère encliquetable - jaune - caractère 9 - AR1MA019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 0...0 mm
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linergy DZ5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110574111
Réf. Sonepar
00002057411
Réf. Fournisseur
AR1MA019
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
0...0 mm
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre