Schneider Electric - AR1 - repère encliquetable - jaune - caractère E - AR1MB01E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 0...0 mm

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110574166

Réf. Sonepar

00002057416

Réf. Fournisseur

AR1MB01E

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

0...0 mm

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

autre