Schneider Electric - AR1 - repère encliquetable - jaune - caractère P - AR1MB01P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 0...0 mm
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linergy DZ5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110574265
Réf. Sonepar
00002057426
Réf. Fournisseur
AR1MB01P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
0...0 mm
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre
Quelques mots du fabricant :
- Embouts de câble marquables pour produits TR Linergy
- Repères pour extrémités de câble DZ5CA ou étiquettes clipsables
- Les extrémités de câble marquables facilitent l'installation du câble dans tout type d'application
- Inutile d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles
- Marqueurs AR1 disponibles pour les symboles, lettres et chiffres spéciaux en 10 couleurs différentes