Schneider Electric - AT1 - valise de rangement - pour embouts et outil de découpe/dénudage pr bornier - AT1HB2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 13
hauteur - 55 mm
enroulable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linergy DZ5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110573527
Réf. Sonepar
00002057352
Réf. Fournisseur
AT1HB2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
13
hauteur:
55 mm
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
rouge de sécurité:
Oui
étrier de cadenas:
Oui
plateau amovible:
Non
largeur:
325 mm
profondeur:
270 mm


