Schneider Electric - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 16A 2P - A9N61651

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 16A 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A
Voir les options disponibles5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B
Voir les options disponiblesC

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480504099

Réf. Sonepar

01887050409

Réf. Fournisseur

A9N61651

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

800 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

0 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

0 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

0

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

10.4 W

Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 16A 2P

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur miniature Acti9 C60PV-DC (MCB) basse tension est dédié aux installations photovoltaïques multi-string. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Selon la norme CEI/EN 60947-2, son pouvoir de coupure est de 1,5kA à 800VCC et de 3kA à 650VCC. Il est conçu pour protéger les câbles situés entre chaque chaîne de modules photovoltaïques et l'onduleur photovoltaïque contre les surcharges et les courts-circuits. Il dispose d'un indice de protection IP40 (selon IEC/EN 60529) sur ses bornes en boîtier modulaire. Les fonctions de déclenchement ou d'indication de position sont assurées à distance par l'ajout d'auxiliaires électriques. La présence de la bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'effectuer des opérations sur le circuit aval en toute sécurité.