Schneider Electric - Lampe Solaire Mobiya Lite - 4 flux lumineux de 10 à 110 lm - AEP-LL01-S1000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lampe Solaire Mobiya Lite - 4 flux lumineux de 10 à 110 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489872717

Réf. Sonepar

01887987271

Réf. Fournisseur

AEP-LL01-S1000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

Mobiya Lite - lampe solaire portable - rechargeable via panneau solaire ou port USB - recharge la batterie d'un téléphone - 4 flux lumineux disponibles : 110 lumens (6h d'autonomie), 80 lumens (7h), 50 lumens (11h) et 10 lumens (50h)

Les Atouts de l'article:

"

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

" "

Cette lampe solaire portable à lumière blanche à intensité variable permet d'éclairer confortablement tous les environnements." "Elle peut également recharger un téléphone portable.

" "

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

" "

Cette référence se compose de la lampe solaire, la recharge solaire et des câbles de recharge." "

" "

Quels sont les avantages à l'installation ?

" "

Cette lampe est facile à fixer." "Elle peut être portée et montée dans différentes positions.

" "

A quels standards et normes le produit répond-il ?

" "

Ce produit répond à la norme IP54, il est résistant à l'eau et aux chocs." "

" "

Le saviez-vous ?

" "

" "

"



Les Atouts de la gamme:

Mobiya est la gamme de lampes solaires à LED portables et polyvalentes, combinant éclairage et solution de charge via port USB pour téléphones portables



Quelques mots du fabricant :

  • 4 niveaux d'intensité : de 10 à 110 lumens
  • Fonction SOS : clignote en cas d'urgence
  • Jusqu'à 48h d'autonomie
  • Recharge par le panneau solaire ou un port USB 5V
  • Résistant à l'eau et aux chocs