Schneider Electric - Mureva coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+T 32A - PFR10106

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+T 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • puissance de raccordement - 25 kVA

  • tension assignée (Ue) - 230/400 V

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 510 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480685422

Réf. Sonepar

01887068542

Réf. Fournisseur

PFR10106

Marque

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

puissance de raccordement:

25 kVA

tension assignée (Ue):

230/400 V

largeur:

340 mm

hauteur:

510 mm

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

profondeur:

160 mm

modèle:

coffret mobile de distribution

nombre de tableaux pour compteur:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P:

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles:

1

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur général:

autre

courant assigné de l'interrupteur général:

32 A

nombre de pôles interrupteur général:

4

nombre de disjoncteurs:

3

type de courant différentiel:

autre

nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA:

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA:

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

Mureva - coffret de chantier - 4 prises - 16A NF + 1 prise 3P+T 32A - H510mmxL340mmxP160mm - installation en saillie - 12 modules de 18 mm par rangée - 6 ouvertures en zone d'interface - verrou sécurité en option - IP44

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le coffret de chantier 4 prises + 1 prise 3P+T de Mureva, permet une installation complète de distribution et d'alimentation électrique. Ce coffret étanche est résistant aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles. Il permet d'installer les prises industrielles. Simples à installer et très robustes, ces coffrets étanches protègent vos équipements électriques des éléments extérieurs. Ils sont donc parfaitement adaptés aux chantiers.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Il contient 4 prises domestiques 2P+T de 16 A, une prise industrielle 3P+T de 32 A et 3 disjoncteurs. Il est également composé d'un arrêt d'urgence et d'une poignée de transport. Il dispose d'un voyant de présence tension et d'un interrupteur différentiel 30 mA.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP44. Il permet un gain de temps considérable grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. La fermeture du coffre est sécurisée grâce à 2 points de verrouillage avec une clé.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensemble d'appareillage basse tension utilisé sur les chantiers. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11.

Le saviez-vous ?

Il est compatible avec la gamme modulaire Resi9 ainsi que les accessoires de la gamme Mureva.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.

  • Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
  • Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.


Quelques mots du fabricant :

  • Un coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP44) et robuste (tenue aux chocs IK09)
  • Durable, en partie constitué de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone
  • Facilité de raccordement, de prise en main et de transport
  • Pour une installation en saillie