Schneider Electric - New Mobiya Original - Lampe solaire portable 4 flux lumineux de 20 à 280 lm - AEP-LR01-S2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 280 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
tension nominale (Un) - 4.5...4.5 V
puissance de lampe acceptée - 2.2...2.2 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482171619
Réf. Sonepar
01887217161
Réf. Fournisseur
AEP-LR01-S2000
Marque
Schneider Electric
flux lumineux utile:
280 lm
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
tension nominale (Un):
4.5...4.5 V
puissance de lampe acceptée:
2.2...2.2 W
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Oui
avec élément de protection:
Oui
matériau de l'élément de protection:
plastique
avec prise:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
type de connexion:
autre
longueur de câble de raccordement:
5 m
couleur du boîtier/corps:
vert
avec support:
Non
couleur de support:
vert
largeur:
158.2 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
152 mm
Les Atouts de l'article:
" A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Mobiya Original est une lanterne solaire robuste LED qui permet de fournir une énergie sûre et fiable pour des besoins d'éclairage et de recharge USB. " "
" "Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
" "Cette référence se compose de la lampe, d'un panneau solaire avec câble de 5 m et d'un câble de charge mobile multiport." "
" "Quels sont les avantages à l'installation ?
" "Il est possible de déterminer l'angle de montage optimal du panneau solaire." "
" "A quels standards et normes le produit répond-il ?
" "Cette lampe est résistant à l'eau et au choc avec un indice de protection IP65." "
" "Le saviez-vous ?
" "" "
"Les Atouts de la gamme:
Mobiya est la gamme de lampes solaires à LED portables et polyvalentes, combinant éclairage et solution de charge via port USB pour téléphones portables
Quelques mots du fabricant :
- Remplacement facile de la batterie sans ouvrir la lampe
 - Indicateur de durée de vie de la batterie pour prévenir de son remplacement
 - Mode économie d'énergie pour prolonger les heures d'éclairage
 - Mode turbo pour une luminosité de 280 lumens
 - Résistant à l'eau et aux chocs panneau solaire
 - Option SOS pour indiquer une situation d'urgence
 - Détermine l'angle de montage optimal du panneau solaire
 - Remplacement facile de la batterie sans ouvrir la lampe
 


