Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T affleurante - anthracite -avec griffes - S545052
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteSpécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481043795
Réf. Sonepar
01887104379
Réf. Fournisseur
S545052
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et un concentré d'innovations pour vous aider à répondre à la demande de vos clients Cette prise électrique encastrée 2P+T affleurante 16A Odace de Schneider Electric convient parfaitement pour tous vos chantiers résidentiels aussi bien en neuf qu'en rénovation Elle est indiquée pour une installation avec griffes Sa couleur Anthracite apportera une touche unique aux intérieurs modernes Son capot retractable rend l'entretien de la prise beaucoup plus facile car il limite les dépôts de poussière tout en réduisant le risque de contact avec les éléments sous tension de la prise La prise devra être complétée d'une plaque de finition de la gamme Odace
Quelques mots du fabricant :
- Prise de courant standard française.
- La finition de surface offre une sensation élégante et haut de gamme à une pièce.
- Adapte le boîtier de montage au type encastré.
- Assez fiable et résistant aux chocs.
- Fabriqué à partir de matériaux durables ASA et PC.


