Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T affleurante - blanc - griffes montées - S525052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blancSpécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481043771
Réf. Sonepar
01887104377
Réf. Fournisseur
S525052
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et un concentré d'innovations pour vous aider à répondre à la demande de vos clients Cette prise électrique encastrée 2P+T affleurante 16A Odace de Schneider Electric convient parfaitement pour tous vos chantiers résidentiels aussi bien en neuf qu'en rénovation Sa couleur blanche et sa finition brillante s’intègrent parfaitement à tous les intérieurs Son capot retractable rend l'entretien de la prise beaucoup plus facile car il limite les dépots de poussière en plus de réduire le risque de contact avec les élements sous tension de la prise
Quelques mots du fabricant :
- Cette prise Odace se distingue par son design affleurant sur le mur; elle est ainsi très discrète dans votre intérieur
- L'avantage majeur d'une prise affleurante est qu'elle reste toujours propre car sans poussière
- La prise affleurante est un gage de sécurité maximale pour vos enfants et animaux de companie
- Câblage rapide grâce aux connexions automatiques sans vis
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément











