Schneider Electric - Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T - anthracite - 1,5m - ST9331B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 3
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489493721
Réf. Sonepar
01887949372
Réf. Fournisseur
ST9331B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de prises avec contact de terre:
3
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Oui
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
3
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
3
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
3
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
angle de l'insert central vrillé:
45°
désignation NEMA:
sans
température d'utilisation:
-10...40 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette rallonge électrique est multiprise et sert surtout à raccorder plusieurs équipements à partir d'une même prise.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette multiprise 3 prises 2P+T en finition anthracite possède un cordon de 1,5m et un interrupteur ON/OFF lumineux pour des économies d'énergie.
Le saviez-vous ?
Les multiprises existent en format 3 prises ou 5 prises. Plusieurs finitions sont également disponibles : blanche, gris anthracite, anthracite/aluminium, anthracite/bronze, blanche/aluminium, blanche/bronze et blanche/bois.
Les Atouts de la gamme:
Odace Extend offre une gamme de multiprises innovantes aux finitions design qui permettent de réaliser des économies d'énergie grâce au bouton ON/OFF lumineux. Disponibles en version standard en 3 prises et en 5 prises ou avec ports USB, elle propose plusieurs possibilités de charge en s’adaptant à tous types d’usages : bureau, cuisine, télétravail, divertissements multimédias.
Quelques mots du fabricant :
- Raccorde plusieurs équipements à partir d'une même prise
- Finition design et tendance
- Permet de réaliser des économies d'énergie grâce au bouton ON/OFF lumineux
- Une gamme de multiprises innovantes aux finitions design
- Gris anthracite, la couleur tendance