Schneider Electric - Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T - blanche - 2USB - 1,5m - ST933U1W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489493776

Réf. Sonepar

01887949377

Réf. Fournisseur

ST933U1W

Marque

Schneider Electric

nombre de prises avec contact de terre:

3

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de raccordements USB:

2

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

3

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

3

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

3

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

désignation NEMA:

sans

température d'utilisation:

-10...40 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T - blanche - 2 ports USB (2,1A par port) - cordon de 1,5m - interrupteur ON/OFF lumineux

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette multiprise 3 prises 2P+T en finition blanche est équipée de 2 ports USB type A (puissance maximum 2,4A par port) pour charger smartphones et autres petits appareils électriques. Elle possède un cordon de 1,5m et un interrupteur ON/OFF lumineux pour des économies d'énergie.

Le saviez-vous ?

Les multiprises existent en format 3 prises ou 5 prises. Plusieurs finitions sont également disponibles : blanche, gris anthracite, anthracite/aluminium, anthracite/bronze, blanche/aluminium, blanche/bronze et blanche/bois.



Les Atouts de la gamme:

Odace Extend offre une gamme de multiprises innovantes aux finitions design qui permettent de réaliser des économies d'énergie grâce au bouton ON/OFF lumineux. Disponibles en version standard en 3 prises et en 5 prises ou avec ports USB, elle propose plusieurs possibilités de charge en s’adaptant à tous types d’usages : bureau, cuisine, télétravail, divertissements multimédias.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccorde plusieurs équipements à partir d'une même prise
  • Finition design et tendance
  • Permet de réaliser des économies d'énergie grâce au bouton ON/OFF lumineux
  • Une gamme de multiprises innovantes aux finitions design
  • 2 ports USB intégrés