Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste bleu cobalt - S550802

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

couleur:

bleu
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesardoise
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesbronze

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesdécoré

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481062215

Réf. Sonepar

01887106221

Réf. Fournisseur

S550802

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

bleu

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

52.1 mm

Odace Touch - plaque - bleu cobalt - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Plaque 1 poste Odace Touch Bleu Cobalt Découvrez le bleu cobalt, un coloris inédit en appareillage que vous ne retrouverez que dans le gamme Odace de Schneider Electric Très simple d'installation, cette plaque de finition a été conçue pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Largeur 85 mm - Hauteur 85 mm - Profondeur 10 mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il est certifié Aenor, LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré



Quelques mots du fabricant :

  • Ce bleu Cobalt mat et profond très tendance s'accorde parfaitement avec un intérieur moderne et design.
  • Construction innovante permettant une installation affleurante, précise et rapide sur tous types de murs
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec possibilité de montage vertical ou horizontal
  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace est avant tout un design iconique intégrant un cercle dans un carré