Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 1 poste anthracite - S540802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthracitetraitement de la surface:
laqué / peintCaractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480707414
Réf. Sonepar
01887070741
Réf. Fournisseur
S540802
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme Odace de Schneider Electric marie en toute élégance cercle et carré, mettant à profit sa volonté de sublimer les intérieurs contemporains à la décoration soignée Odace Touch offre à vos clients des effets de matériaux, grâce à des mélanges subtils de matières, bois, métal, minéral, associées à un liseré blanc, aluminium ou anthracite Odace Touch ouvre de nouvelles perspectives aux amateurs de décoration qui souhaitent se faire plaisir, et offre une possibilité infinie pour chaque intérieur Gamme personnalisable, elle abrite une multitude de couleurs et de combinaisons Cette plaque de finition anthracite avec liseré anthracite reflète la modernité et le raffinement, pour les intérieurs modernes et pour tous les logements, qu'ils soient individuels ou collectifs La forme contemporaine et intemporelle de cette plaque de décoration 1 poste se mêle aux maisons épurées et raffinées Pratique à installer, cet encadrement de finition 1 poste vous promet une manipulation aisée, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace Cette plaque clipsable convient même sur murs imparfaits
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric