Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste bronze brossé avec liseré anthracite - S540802L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
bronzetraitement de la surface:
décoréSpécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - bronze
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480707445
Réf. Sonepar
01887070744
Réf. Fournisseur
S540802L
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
bronze
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S540802L de Schneider Electric est de couleur anthracite et bronze brossé métallique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriqué en PC (polycarbonate), matériau en aluminium, ce cadre de protection est très fiable et résistant. Son mode de fixation est par clips. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Ce cadre de couverture a une finition de surface brillante et brossée. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré






