Schneider Electric - Odace Touch - plaque 3 postes horiz/ver 71mm translucide blanc avec liseré blanc - S520806R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
incoloretraitement de la surface:
non traitéSpécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480320712
Réf. Sonepar
01887044671
Réf. Fournisseur
S520806R
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
incolore
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
227 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S520806R de Schneider Electric est blanc et translucide. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriqué en PC (polycarbonate), matériau acrylique, ce cadre de protection est très fiable et résistant. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de la surface du cadre de protection est brillante et mate. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré







