Schneider Electric - Odace Touch - plaque 3 postes horiz/vert 71mm bois naturel avec liseré blanc - S520806N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3

couleur:

bois
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesincolore

traitement de la surface:

décoré
Voir les options disponibleslaqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - bois

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480318962

Réf. Sonepar

01887031896

Réf. Fournisseur

S520806N

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

bois

traitement de la surface:

décoré

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

227 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

0 mm

Odace Touch - plaque - bois naturel avec liseré blanc - 3 postes horizontal 71mm - 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le cadre de protection Odace S520806N de Schneider Electric est blanc et bois naturel. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de couverture est en PC (polycarbonate), bois, ce qui le rend aussi résistant que possible. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de la surface du cadre de protection est brillante et mate. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré