Schneider Electric - Odace Touch - plaque 3 postes horiz/vert 71mm pierre galet avec liseré blanc - S520806U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
gristraitement de la surface:
décoréSpécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480320743
Réf. Sonepar
01887044619
Réf. Fournisseur
S520806U
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
227 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
0 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S520806U de Schneider Electric est blanc et en pierre galet. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de couverture est en PC (polycarbonate), en pierre, ce qui le rend aussi résistant que possible. Son mode de fixation est par clips. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de surface de cadre de couvercle est de la pierre véritable. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.







