Schneider Electric - Odace Touch - plaque 4 postes horiz/vert 71mm bois nordique avec liseré blanc - S520808M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autretraitement de la surface:
décoréSpécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480318924
Réf. Sonepar
01887031895
Réf. Fournisseur
S520808M
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
autre
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
298 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
0 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S520808M de Schneider Electric est de couleur blanc et bois nordique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de couverture est en PC (polycarbonate), bois, ce qui le rend aussi résistant que possible. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de la surface du cadre de protection est brillante et mate. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.




