Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire - T de dérivation 95-185 - ISM10208P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire - T de dérivation 95-185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 117 mm

  • profondeur - 57 mm

  • largeur de la dérivation - 95 mm

  • modèle - capot moulé

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480681660

Réf. Sonepar

01887068166

Réf. Fournisseur

ISM10208P

Marque

Schneider Electric

largeur:

117 mm

profondeur:

57 mm

largeur de la dérivation:

95 mm

modèle:

capot moulé

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-25...60 °C

OptiLine 45 - plastique - T de dérivation - 120 x 55 | 155 x 55 | 185 x 55 | 95 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 117mm - H 52mm - L 57mm