Schneider Electric - Plaques de finition anti-vandalisme, 3 postes - MTN480360

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3
Voir les options disponibles4

couleur:

aluminium

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485005485

Réf. Sonepar

01887500548

Réf. Fournisseur

MTN480360

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

métal

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

95 mm

hauteur:

237 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm