Schneider Electric - Reconditionné -Multifix Air DCL boîte applique avec couv non affl connect douil. - IMT35027W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
profondeur - 39...39 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multifix Air DCL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606487330684
Réf. Sonepar
01887733068
Réf. Fournisseur
IMT35027W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
profondeur:
39...39 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
autre
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur intérieure:
39 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cette boîte d'applique murale dispose d'un poste avec couvercle et une prise d'éclairage E27. Elle est de couleur verte et conçue pour une installation étanche à l'air. Le couvercle, la prise DCL 2P+T 6A/250 VCA, la prise d'éclairage avec base E27 et la prise DCL IPX4 sont fournis avec ce kit boîtier mural. Avec un degré de protection IP20 très élevé, elle se fixe par vis fournie. Elle offre la possibilité d'une fonction système anti-rotation. Elle est en PP/TPE (polypropylène/élastomère thermoplastique) et ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), la rendant très résistante.