Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Colliers d'installation - 194x9 mm - ENN47942W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 194 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606487329855
Réf. Sonepar
01887732985
Réf. Fournisseur
ENN47942W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
194 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-30...85 °C
température de montage:
-30...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
42...42 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
En complément à la gamme Mureva Tube de Schneider Electric et à vos installations de conduits rigides, la gamme Mureva Fix garantit des manipulations aisées et plus faciles, grâce à des accessoires de fixation étudiés pour plus de confort Ce collier d'installation fait la promesse d'une insertion facile et d'une fixation de câbles en intérieur comme en extérieur Il est conçu en toute souplesse pour rendre plus facile la pose Avec une qualité optimale et une excellente résistance, il est fabriqué en polyamide PA12 Rilsan® : il est pourvu d'une excellente résistance aux UV, à l'humidité, à l'arrachement et aux contraintes mécaniques Cette sangle d'installation s'adapte à tous les environnements, elle est ainsi la réponse parfaite et adaptée aux contraintes mécaniques et environnementales en installation électrique, en câblage industriel et en fixation extérieure Les caractéristiques de cette bande de fixation sont les suivantes : 194 mm de longueur et 9 mm de largeur En toute sécurité, la fermeture de ce collier se fait par languette (patte en plastique) Cela lui confère d'être confortable et rapide à installer En effet, vous pourrez positionner la sangle avant de la serrer et fixer définitivement