Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Colliers d'installation - 273x9 mm - ENN47962W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Colliers d'installation - 273x9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 273 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487329879

Réf. Sonepar

01887732987

Réf. Fournisseur

ENN47962W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

273 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-30...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

62...62 mm

détectable:

Non

Réemploi - Mureva Fix - Collier d'installation - 273 x 9mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 53 daN - Ø 26mm - Polyamide 12 Rislan®- 100°C/1000h|120°C max-Tenue à la flamme UL94HB -EN50146- résistant aux UV sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Pour compléter vos installations issues de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric, la gamme Mureva Fix sera parfaitement adaptée Elle vous offre des accessoires de fixation conçus pour rendre vos mises en place confortables Ce collier d'installation est fabriqué en polyamide 12 noir sans halogène Plus souple pour rendre plus aisée la manipulation, il garantit une insertion facile pour une fixation des câbles en intérieur comme en extérieur Conforme à la norme EN50146, ce collier d'installation sans halogène dispose d'une tenue parfaite aux agents extérieurs (bases, huiles, graisses, hydrocarbure, brouillard salin) Cette sangle d'installation s'adapte à tous les environnements et dispose d'une insensibilité aux intempéries : UV, soleil, pluie, froid, brouillard salin, etc Les caractéristiques de cette bande de fixation sont les suivantes : 273 mm de longueur et 9 mm de largeur Robuste, la fermeture de ce collier se fait par languette (patte en plastique), pour un grand confort d'installation de choix de position Sa tenue à la flamme est la suivante : UL94HB (temps d'application à la flamme : 10 secondes)