Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Colliers d'installation - 370x9 mm - ENN47992W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Colliers d'installation - 370x9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 370 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487329886

Réf. Sonepar

01887732988

Réf. Fournisseur

ENN47992W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

370 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-30...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

92...92 mm

détectable:

Non

Réemploi - Mureva Fix - Collier d'installation - 370x9mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 53 daN - Ø 26mm - Polyamide 12 Rislan® - 100°C/1000h|120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV|sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Avec des colliers d'installation sans halogène, la gamme Mureva Fix de Schneider Electric complète parfaitement la gamme Mureva Tube et vos installations qui en sont issues Ces accessoires de fixation garantissent des mises en œuvre confortables et rapides Conçu pour plus de confort et avec plus de souplesse, ce collier d'installation est fabriqué en polyamide 12 noir (polyamide PA12 Rilsan®) sans halogène Ainsi, vous pourrez fixer vos câbles en intérieur comme en extérieur en toute praticité Ce collier d'installation dispose d'une tenue parfaite aux agents extérieurs (bases, huiles, graisses, hydrocarbure, brouillard salin) Il dispose également d'une extrême résistance aux UV, à l'humidité, à l'arrachement et aux contraintes mécaniques, pour s'accommoder à tous les environnements Les caractéristiques de cette bande de fixation sont les suivantes : 370 mm de longueur et 9 mm de largeur Confortable et pratique, le serrage de ce collier se fait par languette (patte en plastique), afin de vous permettre de bien vérifier la position avec la fermeture définitive Sa tenue à la flamme est la suivante : UL94HB (temps d'application à la flamme : 10 secondes)