Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX, instacables pour conduits Ø40-63 mm, gris - ENN47960W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX, instacables pour conduits Ø40-63 mm, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 40...63 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487329862

Réf. Sonepar

01887732986

Réf. Fournisseur

ENN47960W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au diamètre du tube:

40...63 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

fermé:

Oui

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

température d'utilisation:

-40...85 °C

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

Réemploi - Mureva Fix - Instacables pour conduits ø 40 à 63mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Schneider Electric garantit la tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux avec sa gamme Mureva Tube de conduits rigides, non-propagateurs de flamme Pour venir la compléter, la gamme Mureva Fix est pensée pour faciliter la fixation et l'installation de vos conduits Adapté aux conduits de Ø40 à Ø63 mm, cet instacable est de couleur grise (gris RAL 7035) Facile à mettre en place et pratique, ce collier s'installe rapidement grâce à une vis ou à une cheville Murafix, pour fixer simplement tous vos conduits et câbles Cet accessoire de fixation convient complètement aux environnements intérieurs Confortable, ce clip de tube vous facilite vos mises en place Ce lot est vendu par 100 instacables



Quelques mots du fabricant :

  • Installation simple et rapide
  • Fabriqué en thermoplastique, assurant la durabilité
  • Installation de câbles électriques, à l'intérieur et à l'extérieur