Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Instalclip pour conduits Ø16 et Ø20 mm - Gris - ENN45020W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Instalclip pour conduits Ø16 et Ø20 mm - Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 16...20 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487329817

Réf. Sonepar

01887732981

Réf. Fournisseur

ENN45020W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au diamètre du tube:

16...20 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

fermé:

Oui

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

Réemploi - Mureva Fix - Instaclip pour conduits ø 16 à 20mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La gamme complète Mureva Tube de Schneider Electric offre différents formats de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme Fabriqués en toute robustesse, ils facilitent la glisse et garantissent le maintien parfait des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Cet instaclip est approprié aux conduits de 16 mm et 20 mm de diamètre Il provient de la gamme Mureva Fix, complémentaire En toute simplicité, ce conduit support se fixe avec une vis ou une cheville filetée (cheville Murafix) En polyamide 6/6, cet accessoire d'installation vous garantit une finition impeccable et est idéal pour les environnements intérieurs Cet accessoire de fixation bénéficie d'un grand confort de mise en place, pour vous faciliter le quotidien