Schneider Electric - Reconditionné - Thorsman embase avec cheville max 9mm, 100p - IMT46452W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 44 mm
largeur - 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487330820
Réf. Sonepar
01887733082
Réf. Fournisseur
IMT46452W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur:
44 mm
largeur:
13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
13 mm
diamètre trou de fixation:
8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-30...85 °C
résistance min. à la traction:
200 N
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette embase avec cheville permet l'ancrage des colliers de serrage de largeur maximale 9mm. Ce produit est idéal pour les usages multiples en intérieur et extérieur.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
IMT46452 se compose d'un lot de 100 pièces.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le saviez-vous ?
Ces embases adhésives peuvent être utilisées pour les colliers de serrage de la gamme Thorsman inférieur à 9mm.
Quelques mots du fabricant :
- Pour l'ancrage des colliers de serrage de largeur maximale 9mm
- Packaging fabriqué à partir de materiaux 100% recyclables
- Fabriqué en polyamide 6.6 stabilisés aux UV
- Embase de couleur noir
- 100 pièces dans un sac refermable à fermeture zip