Schneider Electric - Thorsman colliers de serrage 200x3.6 Noir, 100p - IMT46414

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606486365571

Réf. Sonepar

01887636557

Réf. Fournisseur

IMT46414

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

200 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Oui

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

46...46 mm

détectable:

Non

Thorsman colliers de serrage 200x3.6mm noir. Pack de 100 pièces. Idéal pour usages multiples en intérieur et extérieur.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce colllier de serrage noir de longueur 200mm et de diamètre 3,6mm, autobloquant est une aide précieuse dans l'installation de câble, de conduits et de tubes.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

IMT46414 se compose d'un lot de 100 pièces.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent de 100 à 780mm de longueur, de 2,5mm à 8,8mm de diamètre et de couleur noir ou incolore.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de colliers de serrage et accessoires de câble Thorsman est la gamme professionnelle d'accessoires de câbles avec une simplicité de montage avec un minimum d'effort.



Quelques mots du fabricant :

  • Utilisé pour une large gamme d'applications, y compris la mise en faisceau et la fixation de câbles
  • Bords arrondis et lisses pour une manipulation plus aisée et une installation plus sûre
  • Autobloquant avec une pointe arrondie pour faciliter l'insertion dans la tête du collier de serrage
  • Résistance à la traction de la boucle : 800 N / 175lbf
  • Emballage refermable facile à utiliser, fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclables