Schneider Electric - Thorsman embase adhésive max 3.6mm, 100p - IMT46450

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 18.7 mm

  • largeur - 18.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486365724

Réf. Sonepar

01887636572

Réf. Fournisseur

IMT46450

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur:

18.7 mm

largeur:

18.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.6 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

incolore

hauteur:

5.8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-30...85 °C

détectable:

Non

Thorsman embase adhésive pour colliers de serrage, support max 3.6mm. Pack de 100 pièces. Idéal pour usages multiples en intérieur et extérieur.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette embase adhésive est un matériel d'installation permettant de fixer des colliers de serrage pour une largeur d'attache de 3,6 mm. A installer sur une paroie, ce produit est idéal pour des usages multiples en intérieur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

IMT46450 se compose d'un lot de 100 pièces.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent de support maximum 3,6 ou 4,8mm. Ces embases adhésives peuvent être utilisées pour les colliers de serrage de la gamme Thorsman avec une largeur d'attache inférieure à 3,6 mm.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de colliers de serrage et accessoires de câble Thorsman est la gamme professionnelle d'accessoires de câbles avec une simplicité de montage avec un minimum d'effort.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour l'ancrage des colliers de serrage d'une largeur maximale de 3,6 mm
  • Doté d'un support autocollant 3M™
  • L'embase est transparente pour plus de discrétion
  • Packaging fabriqué à partir de materiaux 100% recyclables
  • 100 pièces dans un sac refermable à fermeture zip