Schneider Electric - Thorsman - Enrouleur chantier - 25m - HO7RNF - 3G 2,5mm² - IP44 - IMT33150

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489914455

Réf. Sonepar

01887137501

Réf. Fournisseur

IMT33150

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de conducteurs:

3

longueur du câble:

25 m

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Non

avec protection thermique:

Non

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

vert

type de fixation:

sans

avec lampe d'éclairage:

Non

avec câble de charge pour véhicule électrique:

Non

enrouleur de câble de mise à la terre:

Non

Thorsman - Enrouleur de chantier - 25m - 2,5mm² - H07RNF 3G - IP44 - 4 prises - indicateur LED de présence tension - coupe-circuit thermique de sécurité - poignée ergonomique - tambour fixe

Les Atouts de l'article:

Cet enrouleur de câble IMT33150 a été conçu pour les électriciens et les professionnels. Il dispose de 4 prises françaises avec un câble de 25m (HO7 RNF 3G2,5/vert). Son indice de protection est IP44 contre la poussière et l'humidité. Il dispose d'un coupe-circuit thermique pour plus de sécurité. Il est équipé d'un panneau LED élégant pour indiquer rapidement et facilement si l'appareil est sous tension. Pour les électriciens et les professionnels, les environnements de travail rigoureux et les travaux électriques à haut risque font de la durabilité et de la sécurité des produits une priorité. Sa conception robuste et ses normes de sécurité élevées font des enrouleurs de câbles Schneider Electric un choix fiable pour une utilisation intensive et à long terme. Des fonctionnalités telles que les poignées ergonomiques et le tambour fixe offrent aux utilisateurs une efficacité et une fonctionnalité supérieures et des performances améliorées pour les professionnels.



Quelques mots du fabricant :

  • Rallonges enrouleurs de câble Classic
  • Design ergonomique pour un transport et un enroulage faciles
  • Tambour fixe pour éviter les nœuds
  • Témoin LED pour avertir rapidement et simplement l’utilisateur de la mise sous tension