Schneider Electric - Thorsman - Lampe de chantier LED 18W - 2100lm - robuste IK08 - étanche IP65 - IMT47270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 2100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482183896
Réf. Sonepar
01887218389
Réf. Fournisseur
IMT47270
Marque
Schneider Electric
puissance du système:
18 W
flux lumineux utile:
2100 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
3.7...3.7 V
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Non
avec prise:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
longueur de câble de raccordement:
3 m
avec support:
Oui
couleur de support:
vert
largeur:
260 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
106 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette lampe de chantier LED 18W est réglable et ajustable grâce à sa sangle de fixation en caoutchouc et possède 5 intensités lumineuses. Étanche (IP65) et robuste (IK08), elle s'adapte aux conditions météorologiques difficiles et aux environnements extérieurs nécessitant une protection accrue à la chaleur, la fumée, l'humidité et aux gouttes d'eau. Un compagnon pour éclairer vos chantier, en intérieur comme en extérieur.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Elle peut se poser au sol avec une inclinaison possible jusqu'à 90° ou se suspendre sur tous types de supports grâce à sa sangle en caoutchouc.
Le saviez-vous ?
Il existe des lampes de chantiers LED avec une intensité de 18W, 35W et 55W. Une variante rechargeable, avec batterie est également disponible.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de lampes LED Thorsman offre une solution simple et économique pour tout chantier ou zone nécessitant une solution d’éclairage temporaire. Les lampes de travail Thorsman peuvent être utilisées partout et résistent aux conditions météorologiques difficiles. Elles sont adaptées aussi bien pour un usage professionnel que pour un usage privé (camping, barbecue, soirées en extérieur et plus encore…).
Quelques mots du fabricant :
- Étanche (IP65) et robuste (IKO8)
 - Ajustable grâce à sa sangle de fixation en caoutchouc
 - Design ergonomique
 - Résiste aux conditions météorologiques difficiles
 - Possède 5 intensités lumineuses
 











