Schneider Electric - Thorsman - Lampe de chantier LED 35W - 4000lm - USB A+C - robuste IK08 - IP54 - IMT47274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
flux lumineux utile - 4000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482183933
Réf. Sonepar
01887218393
Réf. Fournisseur
IMT47274
Marque
Schneider Electric
puissance du système:
35 W
flux lumineux utile:
4000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
5...5 V
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Non
avec prise:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
longueur de câble de raccordement:
3 m
avec support:
Oui
couleur de support:
vert
largeur:
260 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
106 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette lampe de chantier LED 35W est réglable et ajustable et possède 5 intensités lumineuses. Elle comprends 2 ports USB type A+C à l'arrière pour charger smartphones ou autre petits appareils en 2,4A maximum. Une prise de courant 2P est également intégrée pour charger les lampes entre elles ou alimenter autres d'appareils électriques (perceuse....) à portée sur le chantier. Étanche (IP54) et robuste (IK08), elle s'adapte aux conditions météorologiques difficiles et aux environnements extérieurs nécessitant une protection accrue à la chaleur, la fumée, l'humidité et aux gouttes d'eau.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Elle est dotée d'une angle de fixation en caoutchouc et d'un câble de 3m à enrouler.
Le saviez-vous ?
Il existe des lampes de chantiers LED avec une intensité de 18W, 35W et 55W. Une variante rechargeable, avec batterie est également disponible.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de lampes LED Thorsman offre une solution simple et économique pour tout chantier ou zone nécessitant une solution d’éclairage temporaire. Les lampes de travail Thorsman peuvent être utilisées partout et résistent aux conditions météorologiques difficiles. Elles sont adaptées aussi bien pour un usage professionnel que pour un usage privé (camping, barbecue, soirées en extérieur et plus encore…).
Quelques mots du fabricant :
- Étanche (IP54) et robuste (IKO8)
 - Prise de courant + double port USB type A+C à l’arrière pour alimenter jusqu'à 3 appareils
 - Design ergonomique
 - Résiste aux conditions météorologiques difficiles
 - Possède 5 intensités lumineuses
 











