Schneider Electric - Thorsman - Lampe de chantier LED 55W - 6800lm - USB A+C - robuste IK08 - IP54 - IMT47275

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 55 W

  • flux lumineux utile - 6800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482183940

Réf. Sonepar

01887218394

Réf. Fournisseur

IMT47275

Marque

Schneider Electric

puissance du système:

55 W

flux lumineux utile:

6800 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

5...5 V

puissance de lampe acceptée:

55...55 W

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec roulettes:

Non

trépied fourni:

Non

avec élément de protection:

Non

avec prise:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

longueur de câble de raccordement:

4.2 m

avec support:

Oui

couleur de support:

vert

largeur:

260 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

106 mm

Thorsman - Lampe de chantier LED 55W - 6800lm - double port USB type A+C - 2,4A max - prise de courant intégrée pour autres appareils électriques - robuste IK08 - IP54 - 5 intensités lumineuses - sangle de fixation - câble 4m à enrouler

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette lampe de chantier LED 55W est réglable et ajustable et possède 5 intensités lumineuses. Elle comprends 2 ports USB type A+C à l'arrière pour charger smartphones ou autre petits appareils en 2,4A maximum. Une prise de courant 2P est également intégrée pour charger les lampes entre elles ou alimenter autres d'appareils électriques (perceuse....) à portée sur le chantier. Étanche (IP54) et robuste (IK08), elle s'adapte aux conditions météorologiques difficiles et aux environnements extérieurs nécessitant une protection accrue à la chaleur, la fumée, l'humidité et aux gouttes d'eau.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Elle est dotée d'une angle de fixation en caoutchouc et d'un câble de 4m à enrouler.

Le saviez-vous ?

Il existe des lampes de chantiers LED avec une intensité de 18W, 35W et 55W. Une variante rechargeable, avec batterie est également disponible.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de lampes LED Thorsman offre une solution simple et économique pour tout chantier ou zone nécessitant une solution d’éclairage temporaire. Les lampes de travail Thorsman peuvent être utilisées partout et résistent aux conditions météorologiques difficiles. Elles sont adaptées aussi bien pour un usage professionnel que pour un usage privé (camping, barbecue, soirées en extérieur et plus encore…).



Quelques mots du fabricant :

  • Étanche (IP54) et robuste (IKO8)
  • Prise de courant + double port USB type A+C à l’arrière pour alimenter jusqu'à 3 appareils
  • Design ergonomique
  • Résiste aux conditions météorologiques difficiles
  • Possède 5 intensités lumineuses